ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)110首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)194光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-T35W相当内容量1台
注意
※電源別売
全24種類を絞り込む
色温度(K)
光色
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
配光角度(°)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472389LZD-93562ABM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350020温白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472398LZD-93562ABN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350010温白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472407LZD-93562ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350030温白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472416LZD-93562AWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350020温白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472425LZD-93562AWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350010温白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472434LZD-93562AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350030温白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472450LZD-93562LBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)270020電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472459LZD-93562LBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)270010電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472468LZD-93562LBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)270030電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472477LZD-93562LWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)270020電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472486LZD-93562LWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)270010電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472495LZD-93562NWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400020白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472504LZD-93562NWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400010白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472520LZD-93562NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400030白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472529LZD-93562YBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300020電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472538LZD-93562YBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300010電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472547LZD-93562YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300030電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472556LZD-93562YWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300020電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472565LZD-93562YWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300010電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472574LZD-93562YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300030電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472590LZD-93562NBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400010白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472599LZD-93562LWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)270030電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472608LZD-93562NBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400020白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472617LZD-93562NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400030白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする