曜日別特売

ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売

ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)
白(ホワイト93)寸法(Φmm)180埋め込み深さ(mm)172光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当内容量1台
注意
※電源別売
全6種類を絞り込む
材質
色温度(K)
光色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53470386LZD-93534AWBE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し3500温白色
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470395LZD-93534NWBE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し4000白色
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470404LZD-93534WWBE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し5000昼白色
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470420LZD-93540AWBE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500温白色
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470429LZD-93540NWBE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000白色
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470438LZD-93540WWBE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000昼白色
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする