曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売

ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売 - DAIKO(大光電機)
寸法(Φmm)137首振角度(°)片側35・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当内容量1台
注意
※電源別売
全24種類を絞り込む
色温度(K)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53474087LZD-93636ABB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面350013450
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474096LZD-93636ABM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面350013419
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474105LZD-93636ABN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面350018011
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474114LZD-93636ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面350013430
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474130LZD-93636AWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)350013450
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474139LZD-93636AWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)350013419
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474148LZD-93636AWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)350018011
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474157LZD-93636AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)350013430
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474166LZD-93636NBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面400013450
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474175LZD-93636NBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面400013419
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474184LZD-93636NBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面400018011
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474200LZD-93636NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面400013430
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474209LZD-93636NWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)400013450
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474218LZD-93636NWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)400013419
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474227LZD-93636NWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)400018011
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474236LZD-93636NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)400013430
26,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
53474245LZD-93636YBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面300013450
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474254LZD-93636YBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面300013419
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474270LZD-93636YBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面300018011
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474279LZD-93636YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面300013430
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474288LZD-93636YWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)300013450
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474297LZD-93636YWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)300013419
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474306LZD-93636YWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)300018011
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474315LZD-93636YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)300013430
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする