曜日別特売

ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ200/リニューアル用/電源別売

ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ200/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ200/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ200/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ200/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ200/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ200/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)
白(ホワイト93)寸法(Φmm)230埋め込み深さ(mm)189光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP150W相当内容量1台
注意
※電源別売
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
配光角度(°)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53469616LZD-93536AWBE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し350060温白色
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469625LZD-93536NWBE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し400060白色
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469634LZD-93536WWBE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し500060昼白色
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469650LZD-93542WWBE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装500070昼白色
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469659LZD-93542AWBE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装350070温白色
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469668LZD-93542NWBE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装400070白色
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする