ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角60°

ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角60° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)寸法(Φmm)115埋め込み深さ(mm)159光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当内容量1台
注意
※電源別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53469738LZD-93344WWBE5000昼白色
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469747LZD-93344YWBE3000電球色
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469765LZD-93344AWBE3500温白色
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469808LZD-93344NWBE4000白色
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする