ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売

ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)
寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当内容量1台
注意
※電源別売
全40種類を絞り込む
色温度(K)
40種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472924LZD-93629ABM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面35008518
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472940LZD-93629ABN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面350010911
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472949LZD-93629ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面35008535
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472958LZD-93629AWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)35008545
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472967LZD-93629AWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)35008518
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472976LZD-93629AWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)350010911
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472985LZD-93629AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)35008535
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472994LZD-93629ABB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面35008545
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473010LZD-93629LBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面27008545
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473019LZD-93629LBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面27008518
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473028LZD-93629LBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面270010911
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473037LZD-93629LBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面27008535
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473046LZD-93629LWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)27008545
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473055LZD-93629LWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)27008518
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473064LZD-93629LWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)270010911
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473080LZD-93629LWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)27008535
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473089LZD-93629NBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面40008545
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473098LZD-93629NBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面40008518
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473107LZD-93629NBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面400010911
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473116LZD-93629NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面40008535
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473125LZD-93629NWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)40008545
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473134LZD-93629NWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)40008518
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473150LZD-93629NWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)400010911
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473159LZD-93629NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)40008535
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473168LZD-93629RBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面25008545
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473177LZD-93629RBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面25008518
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473186LZD-93629RBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面250010911
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473195LZD-93629RBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面25008535
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473204LZD-93629RWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)25008545
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473220LZD-93629RWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)25008518
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473229LZD-93629RWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)250010911
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473238LZD-93629RWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)25008535
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473247LZD-93629YBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面30008545
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473256LZD-93629YBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面30008518
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473265LZD-93629YBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面300010911
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473274LZD-93629YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面30008535
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473290LZD-93629YWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)30008545
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473299LZD-93629YWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)30008518
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473308LZD-93629YWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)300010911
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473317LZD-93629YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)30008535
14,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする