曜日別特売

ダウンライト/グレアレスウォールウォッシャー/IL60W相当 LZ0.5C ShoΦokei50

ダウンライト/グレアレスウォールウォッシャー/IL60W相当 LZ0.5C ShoΦokei50 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/グレアレスウォールウォッシャー/IL60W相当 LZ0.5C ShoΦokei50 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/グレアレスウォールウォッシャー/IL60W相当 LZ0.5C ShoΦokei50 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/グレアレスウォールウォッシャー/IL60W相当 LZ0.5C ShoΦokei50 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/グレアレスウォールウォッシャー/IL60W相当 LZ0.5C ShoΦokei50 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/グレアレスウォールウォッシャー/IL60W相当 LZ0.5C ShoΦokei50 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/グレアレスウォールウォッシャー/IL60W相当 LZ0.5C ShoΦokei50 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/グレアレスウォールウォッシャー/IL60W相当 LZ0.5C ShoΦokei50 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)60レンズ制御レンズ付埋め込み深さ(mm)74光源寿命40000時間配光角度(°)WWRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル40°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯60W相当内容量1台
注意
※電源別売
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53491885LZD-93110ABB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3500温白色
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491894LZD-93110AWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)3500温白色
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491910LZD-93110LBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装2700電球色
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491919LZD-93110LWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)2700電球色
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491928LZD-93110NBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装4000白色
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491937LZD-93110NWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)4000白色
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491946LZD-93110YBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3000電球色
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491955LZD-93110YWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)3000電球色
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする