DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70°
仕様
LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、白コーン、ガラスパネル付(消し)
材質
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色
白(ホワイト93)
寸法(Φmm)
140
埋め込み深さ(mm)
173
光源寿命
40000
配光角度(°)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
15°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
CDM-TP70W相当
内容量
1台
注意
※電源別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53469957
LZD-93365AWBE
3500
温白色
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469975
LZD-93365NWBE
4000
白色
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470000
LZD-93365WWBE
5000
昼白色
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470018
LZD-93365YWBE
3000
電球色
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください