DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/ShoΦokei50 ベース 1/2照度角60°
仕様
LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)
60
消費電力(W)
4.2
取付場所
棚下付専用
埋め込み深さ(mm)
21
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
47
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~15
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
白熱灯40W相当
内容量
1台
注意
※電源別売
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53491036
LZD-93115ABB
枠:アルミ 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
黒
3500
69
温白色
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491045
LZD-93115AWB
枠:アルミ 白塗装/アクリル 乳白(マット)
白(ホワイト93)
3500
69
温白色
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491054
LZD-93115LBB
枠:アルミ 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
黒
2700
64.2
電球色
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491070
LZD-93115LWB
枠:アルミ 白塗装/アクリル 乳白(マット)
白(ホワイト93)
2700
64.2
電球色
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491079
LZD-93115NBB
枠:アルミ 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
黒
4000
71.4
白色
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491088
LZD-93115NWB
枠:アルミ 白塗装/アクリル 乳白(マット)
白(ホワイト93)
4000
71.4
白色
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491097
LZD-93115YBB
枠:アルミ 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
黒
3000
65.4
電球色
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53491106
LZD-93115YWB
枠:アルミ 白塗装/アクリル 乳白(マット)
白(ホワイト93)
3000
65.4
電球色
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください