DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°
径(Φmm)
85
埋め込み深さ(mm)
99
光源寿命
40000時間
クラス
1500クラス
配光角度(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
パネル
ガラスパネル付
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
30°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
内容量
1台
注意
※電源別売
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53499944
LZD-93499YBB
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
黒
3000
電球色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53499969
LZD-93499YWB
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
白(ホワイト93)
3000
電球色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500005
LZD-93504ABB
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
黒
3500
温白色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500030
LZD-93504AWB
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
白(ホワイト93)
3500
温白色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500048
LZD-93504LBB
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
黒
2700
電球色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500066
LZD-93504LWB
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
白(ホワイト93)
2700
電球色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500084
LZD-93504NBB
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
黒
4000
白色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500109
LZD-93504NWB
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
白(ホワイト93)
4000
白色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500145
LZD-93499AWB
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
白(ホワイト93)
3500
温白色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500170
LZD-93499LBB
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
黒
2700
電球色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500224
LZD-93499LWB
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
白(ホワイト93)
2700
電球色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500240
LZD-93499ABB
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
黒
3500
温白色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500267
LZD-93499NWB
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
白(ホワイト93)
4000
白色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500285
LZD-93499NBB
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
黒
4000
白色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500294
LZD-93504YBB
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
黒
3000
電球色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500319
LZD-93504YWB
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
白(ホワイト93)
3000
電球色
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください