ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当内容量1台
注意
※電源別売
全24種類を絞り込む
色温度(K)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源寿命
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53474410LZD-93561ABN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装35004000010
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474419LZD-93561AWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)35004000010
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474428LZD-93561LBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装27004000010
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474437LZD-93561LWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)27004000010
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474446LZD-93561NBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装40004000010
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474455LZD-93561NWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)40004000010
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474464LZD-93561YBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装30004000010
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474480LZD-93561YWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)30004000010
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479949LZD-93561AWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)350040000時間19
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479958LZD-93561AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)350040000時間30
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479967LZD-93561LWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)270040000時間19
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479976LZD-93561LWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)270040000時間30
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479985LZD-93561NWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)400040000時間19
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479994LZD-93561NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)400040000時間30
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480010LZD-93561YWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)300040000時間19
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480019LZD-93561YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)300040000時間30
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480247LZD-93561ABM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装350040000時間19
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480256LZD-93561ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装350040000時間30
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480265LZD-93561LBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装270040000時間19
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480274LZD-93561LBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装270040000時間30
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480290LZD-93561NBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装400040000時間19
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480299LZD-93561NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装400040000時間30
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480308LZD-93561YBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装300040000時間19
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480317LZD-93561YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装300040000時間30
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする