曜日別特売

ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93

ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)137埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP70W相当内容量1台
注意
※電源別売
全12種類を絞り込む
色温度(K)
光色
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
配光角度(°)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53470447LZD-93554ABB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350045温白色
36,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470456LZD-93554ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350025温白色
36,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470465LZD-93554AWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350045温白色
36,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470474LZD-93554AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350025温白色
36,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470490LZD-93554NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400025白色
36,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470499LZD-93554NBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400045白色
36,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470508LZD-93554YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300025電球色
36,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470517LZD-93554YWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300045電球色
36,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470526LZD-93554NWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400045白色
36,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470535LZD-93554NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400025白色
36,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470544LZD-93554YBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300045電球色
36,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470560LZD-93554YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300025電球色
36,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする