曜日別特売

ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売

ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 - DAIKO(大光電機)
寸法(Φmm)180埋め込み深さ(mm)95光源寿命40000配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当内容量1台
注意
※電源別売
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53469275LZD-93538NWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000白色
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469284LZD-93538WWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000昼白色
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469336LZD-93532AWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し3500温白色
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469345LZD-93532NWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し4000白色
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469354LZD-93532WWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し5000昼白色
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469370LZD-93532YWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し3000電球色
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469415LZD-93538AWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500温白色
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469424LZD-93538YWB枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000電球色
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする