ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売

ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)
寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当内容量1台
注意
※電源別売
全32種類を絞り込む
色温度(K)
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53470806LZD-93631ABB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面350011345
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470815LZD-93631ABM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面350011317
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470824LZD-93631ABN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面350014210
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470840LZD-93631ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面350011330
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470849LZD-93631AWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)350011345
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470858LZD-93631AWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)350011317
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470867LZD-93631AWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)350014210
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470876LZD-93631AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)350011330
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470885LZD-93631LBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面270011345
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470894LZD-93631LBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面270011317
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470910LZD-93631LBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面270014210
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470919LZD-93631LBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面270011330
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470928LZD-93631LWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)270011345
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470937LZD-93631LWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)270011317
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470946LZD-93631LWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)270014210
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470955LZD-93631LWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)270011330
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470964LZD-93631NBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面400011345
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470980LZD-93631NBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面400011317
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470989LZD-93631NBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面400014210
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470998LZD-93631NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面400011330
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53471007LZD-93631NWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)400011345
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53471016LZD-93631NWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)400011317
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53471025LZD-93631NWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)400014210
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53471034LZD-93631NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)400011330
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53471050LZD-93631YBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面300011345
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53471059LZD-93631YBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面300011317
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53471068LZD-93631YBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面300014210
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53471077LZD-93631YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面300011330
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53471086LZD-93631YWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)300011345
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53471095LZD-93631YWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)300011317
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53471104LZD-93631YWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)300014210
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53471120LZD-93631YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)300011330
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする