DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40°
径(Φmm)
85
埋め込み深さ(mm)
99
光源寿命
40000時間
クラス
1500クラス
配光角度(°)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
パネル
ガラスパネル付
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
30°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
内容量
1台
注意
※電源別売
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53499935
LZD-93499YWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
白(ホワイト93)
3000
電球色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53499960
LZD-93499YBW
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
黒
3000
電球色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500014
LZD-93504ABW
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
黒
3500
温白色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500039
LZD-93504AWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
白(ホワイト93)
3500
温白色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500057
LZD-93504LBW
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
黒
2700
電球色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500075
LZD-93504LWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
白(ホワイト93)
2700
電球色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500100
LZD-93504NBW
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
黒
4000
白色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500118
LZD-93504NWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
白(ホワイト93)
4000
白色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500154
LZD-93499AWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
白(ホワイト93)
3500
温白色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500206
LZD-93499NWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
白(ホワイト93)
4000
白色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500215
LZD-93499LBW
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
黒
2700
電球色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500249
LZD-93499ABW
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
黒
3500
温白色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500258
LZD-93499NBW
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
黒
4000
白色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500276
LZD-93499LWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
白(ホワイト93)
2700
電球色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500310
LZD-93504YBW
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
黒
3000
電球色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500407
LZD-93504YWW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
白(ホワイト93)
3000
電球色
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください