曜日別特売

ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93

ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当内容量1台
注意
※電源別売
全8種類を絞り込む
色温度(K)
光色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源寿命
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53473764LZD-93557ABZ枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350040000温白色
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473780LZD-93557LBZ枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)270040000電球色
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473789LZD-93557NBZ枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400040000白色
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473798LZD-93557YBZ枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300040000電球色
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479827LZD-93557AWZ枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350040000時間温白色
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479836LZD-93557LWZ枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)270040000時間電球色
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479845LZD-93557NWZ枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400040000時間白色
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479854LZD-93557YWZ枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300040000時間電球色
27,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする