ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当内容量1台
注意
※電源別売
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源寿命
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53473728LZD-93548RBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装25004000045
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473737LZD-93548RBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装25004000030
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473746LZD-93548RWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)25004000045
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473755LZD-93548RWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)25004000030
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480168LZD-93548AWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)350040000時間45
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480177LZD-93548AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)350040000時間30
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480186LZD-93548LWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)270040000時間45
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480195LZD-93548LWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)270040000時間30
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480204LZD-93548NWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)400040000時間45
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480220LZD-93548NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)400040000時間30
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480229LZD-93548YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)300040000時間30
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480238LZD-93548YWB枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)300040000時間45
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480466LZD-93548ABB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装350040000時間45
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480475LZD-93548ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装350040000時間30
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480484LZD-93548LBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装270040000時間45
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480500LZD-93548LBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装270040000時間30
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480509LZD-93548NBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装400040000時間45
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480518LZD-93548NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装400040000時間30
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480527LZD-93548YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装300040000時間30
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480536LZD-93548YBB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装300040000時間45
19,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする