ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)137首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)245光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T70W相当内容量1台
注意
※電源別売
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
配光角度(°)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472206LZD-93566ABM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350020温白色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472215LZD-93566ABN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350011温白色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472224LZD-93566ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)350030温白色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472240LZD-93566AWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350020温白色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472249LZD-93566AWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350011温白色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472258LZD-93566AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)350030温白色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472267LZD-93566NBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400020白色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472276LZD-93566NBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400011白色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472285LZD-93566NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)400030白色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472294LZD-93566NWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400020白色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472310LZD-93566NWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400011白色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472319LZD-93566NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)400030白色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472328LZD-93566YBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300020電球色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472337LZD-93566YBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300011電球色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472346LZD-93566YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)300030電球色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472355LZD-93566YWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300020電球色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472364LZD-93566YWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300011電球色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472380LZD-93566YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)300030電球色
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする