ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40°

ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当内容量1台
注意
※電源別売
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53505264LZD-93502NWW枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000白色
17,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505359LZD-93502AWW枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500温白色
17,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505377LZD-93502LWW枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し2700電球色
17,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505395LZD-93502YWW枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000電球色
17,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505560LZD-93507AWW枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500温白色
17,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505578LZD-93507LWW枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装2700電球色
17,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505596LZD-93507NWW枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000白色
17,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505614LZD-93507YWW枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000電球色
17,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする