曜日別特売

ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93

ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)156光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当内容量1台
注意
※電源別売
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53470569LZD-93558ABZ枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)3500温白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470578LZD-93558AWZ枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)3500温白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470587LZD-93558NWZ枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)4000白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470596LZD-93558YBZ枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)3000電球色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470605LZD-93558YWZ枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)3000電球色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470614LZD-93558NBZ枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)4000白色
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする