ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当内容量1台
注意
※電源別売
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源寿命
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472626LZD-93560ABM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装35004000019
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472635LZD-93560ABN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装35004000010
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472644LZD-93560LBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装27004000010
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472660LZD-93560LWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)27004000010
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472669LZD-93560NBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装40004000010
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472678LZD-93560NWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)40004000010
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472687LZD-93560RBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装25004000019
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472696LZD-93560RBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装25004000010
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472705LZD-93560RBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装25004000030
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472714LZD-93560RWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)25004000019
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472730LZD-93560RWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)25004000010
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472739LZD-93560RWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)25004000030
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472748LZD-93560YBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装30004000010
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472757LZD-93560YWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)30004000010
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472766LZD-93560ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装35004000030
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472775LZD-93560AWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)35004000019
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472784LZD-93560AWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)35004000010
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472800LZD-93560AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)35004000030
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480107LZD-93560LWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)270040000時間19
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480116LZD-93560LWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)270040000時間30
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480125LZD-93560NWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)400040000時間19
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480134LZD-93560NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)400040000時間30
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480150LZD-93560YWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)300040000時間19
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480159LZD-93560YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)300040000時間30
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480405LZD-93560LBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装270040000時間19
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480414LZD-93560LBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装270040000時間30
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480430LZD-93560NBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装400040000時間19
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480439LZD-93560NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装400040000時間30
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480448LZD-93560YBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装300040000時間19
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480457LZD-93560YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装300040000時間30
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする