DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ピンホール 1/2照度角40°
仕様
LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)
60
消費電力(W)
4.2
レンズ
制御レンズ付
取付場所
棚下付専用
埋め込み深さ(mm)
27
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
47
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~15
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当
内容量
1台
注意
※電源別売
全8種類を絞り込む
色
白(ホワイト93)
黒
色温度(K)
2700
3000
3500
4000
光色
温白色
白色
電球色
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53496907
LZD-93116ABW
枠:アルミ 黒塗装
黒
3500
76.1
温白色
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53496916
LZD-93116AWW
枠:アルミ 白塗装
白(ホワイト93)
3500
76.1
温白色
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53496925
LZD-93116LBW
枠:アルミ 黒塗装
黒
2700
71.4
電球色
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53496934
LZD-93116LWW
枠:アルミ 白塗装
白(ホワイト93)
2700
71.4
電球色
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53496950
LZD-93116NBW
枠:アルミ 黒塗装
黒
4000
79.7
白色
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53496959
LZD-93116NWW
枠:アルミ 白塗装
白(ホワイト93)
4000
79.7
白色
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53496968
LZD-93116YBW
枠:アルミ 黒塗装
黒
3000
72.6
電球色
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53496977
LZD-93116YWW
枠:アルミ 白塗装
白(ホワイト93)
3000
72.6
電球色
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください