曜日別特売

ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角25°

ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角25° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角25° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角25° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角25° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角25° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角25° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角25° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角25° - DAIKO(大光電機)
白(ホワイト93)寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当内容量1台
注意
※電源別売
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53469826LZD-93348WWWE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し5000昼白色
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469844LZD-93348YWWE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3000電球色
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469860LZD-93348AWWE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し3500温白色
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469878LZD-93348NWWE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し4000白色
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469966LZD-93365AWWE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500温白色
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469984LZD-93365NWWE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000白色
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470009LZD-93365WWWE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000昼白色
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470027LZD-93365YWWE枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3000電球色
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする