曜日別特売

間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ

間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL1500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)28取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)内容量1台
注意
※電源別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
演色指数(Ra)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53498849LZY-93169ATWE350047.5温白色861330
44,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53498858LZY-93169LTWE270045電球色831260
44,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53498867LZY-93169NTWE400047.5白色861330
44,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53498876LZY-93169YTWE300047.5電球色831330
44,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする