曜日別特売

間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ

間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ - DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)10.3取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×487×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量10.9・負荷容量7.0配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)内容量1台
注意
※電源別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
演色指数(Ra)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53500416LZY-93166NTWE400041.7白色86430
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500425LZY-93166YTWE300041.7電球色83430
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500434LZY-93166ATWE350041.7温白色86430
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53500450LZY-93166LTWE270039.8電球色83410
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする