仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL1150タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)21.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)内容量1台