曜日別特売

スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ

スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高46タイププラグタイプ取付方式配線ダクト取付用電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当内容量1台
注意
※ランプ別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53518160LZS-93416XW本体:アルミダイカスト 白塗装・アルミ型材 白塗装(内面黒塗装)白(ホワイト93)40×92
7,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518169LZS-93416XB本体:アルミダイカスト 黒塗装・アルミ型材 黒塗装(内面黒塗装)40×92
7,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518178LZS-93419XB本体:アルミダイカスト 黒塗装・アルミ型材 黒塗装(内面黒塗装)40×112
9,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518187LZS-93419XW本体:アルミダイカスト 白塗装・アルミ型材 白塗装(内面黒塗装)白(ホワイト93)40×112
9,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする