DAIKO(大光電機)
スポットライト/LEDランプtype/プラグtype
仕様
LED交換可、調光器別売
タイプ
プラグタイプ
取付方式
配線ダクト取付用
首振角度(°)
首振90・回転360
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53509769
LZS-92358XB
本体:アルミダイカスト 黒塗装
吊高74
黒
60×98
¥
8,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53509778
LZS-90498XW
本体:アルミダイカスト 白塗装
吊高99
白
38×66
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53509787
LZS-90498XB
本体:アルミダイカスト 黒塗装
吊高99
黒
38×66
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください