DAIKO(大光電機)
スポットライト/LEDランプtype/フランジtype
仕様
LED交換可、フランジ取付用、調光器別売
寸法(mm)
吊高115
タイプ
フランジタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)
38×66
首振角度(°)
首振90・回転360
取付場所
天井付・壁付兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53509805
LZS-91300XW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53509814
LZS-91300XB
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください