DAIKO(大光電機)
スポットライト/LEDランプtype/プラグtype/Φ50 JDR 50W形40W相当
仕様
LED交換可、調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)
吊高74
色
白
タイプ
プラグタイプ
取付方式
配線ダクト取付用
首振
90°・回転360°
直径×長さL(Φmm×mm)
60×98
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
近接限度距離(m)
0.1
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53513156
LZS-92358XW
¥
8,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください