DAIKO(大光電機)
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/直付フランジタイプ
仕様
LED交換可、調光器別売
寸法(mm)
吊高46
タイプ
直付フランジタイプ
電圧(V)
AC100専用
首振角度(°)
首振90・回転360
取付場所
天井付・壁付兼用
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源
Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53518424
LZS-93420XB
本体:アルミダイカスト 黒塗装・アルミ型材 黒塗装(内面黒塗装)
黒
40×112
¥
10,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518440
LZS-93420XW
本体:アルミダイカスト 白塗装・アルミ型材 白塗装(内面黒塗装)
白(ホワイト93)
40×112
¥
10,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518449
LZS-93417XB
本体:アルミダイカスト 黒塗装・アルミ型材 黒塗装(内面黒塗装)
黒
40×92
¥
9,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518458
LZS-93417XW
本体:アルミダイカスト 白塗装・アルミ型材 白塗装(内面黒塗装)
白(ホワイト93)
40×92
¥
9,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください