スポットライト/LEDランプtype/フランジtype/Φ50 JDR 50W形40W相当

スポットライト/LEDランプtype/フランジtype/Φ50 JDR 50W形40W相当 - DAIKO(大光電機)スポットライト/LEDランプtype/フランジtype/Φ50 JDR 50W形40W相当 - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売寸法(mm)吊高65タイプフランジタイプ直径×長さL(Φmm×mm)60×98取付場所天井付・壁付兼用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光近接限度距離(m)0.1内容量1台
注意
※ランプ別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53514364LZS-92359XB本体:アルミダイカスト 黒塗装
9,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
53514380LZS-92359XW本体:アルミダイカスト 白塗装
9,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする