ダウンライト/グレアレスベース/LEDランプtype/Φ75

ダウンライト/グレアレスベース/LEDランプtype/Φ75 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/グレアレスベース/LEDランプtype/Φ75 - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※ランプ別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53489819LZD-93194XB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 鏡面
10,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489828LZD-93194XW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 鏡面
10,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする