DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/Φ100 LEDランプtype
仕様
LED交換可、調光器別売
材質
枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明
色
白
径(Φmm)
112
首振角度(°)
片側のみ30・回転360
埋め込み深さ(mm)
117
光源寿命
30000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
非調光/調光
防水
防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)
1~25
近接限度距離(m)
0.1
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53506680
LZW-91620XW
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください