曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当内容量1台
注意
※ランプ別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53504817LZD-93413XW
9,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする