DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype ダウンスポット Φ100
径(Φmm)
115
首振角度(°)
片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
非調光/調光
取付可能天井厚(mm)
5~25
近接限度距離(m)
0.1
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53496986
LZD-91305XB
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装/灯具:鋼板 黒塗装
黒
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53496995
LZD-91305XW
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装/灯具:鋼板 白塗装
白
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください