DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
仕様
LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売
径(Φmm)
67
電圧(V)
AC100専用
埋め込み深さ(mm)
96
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
60
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
25°
従来光源
Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53506086
LZD-93409XB
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装(マット)/灯具:アルミ
黒
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53506095
LZD-93409XW
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装(マット)/灯具:アルミ
白(ホワイト93)
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください