曜日別特売

ダウンライト/軒下用シーリングダウンライト

ダウンライト/軒下用シーリングダウンライト - DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用シーリングダウンライト - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可寸法(Φ×高さH)(mm)90×160RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光防水防雨形近接限度距離(m)0.1内容量1台
注意
※ランプ別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53489557LZW-92353XB本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明
24,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489566LZW-92353XS本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明シルバー
24,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする