ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ75

ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ75 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ75 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1内容量1台
注意
※ランプ別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
埋込穴(Φmm)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53488839LZD-90338XB枠:アルミダイカスト 黒塗装75非調光/調光
6,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488848LZD-90338XW枠:アルミダイカスト 白塗装75非調光/調光
6,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474875LZD-93611XB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミ60調光(位相調光|逆位相調光)
9,500
取扱い終了
返品不可
53474884LZD-93611XW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミ60調光(位相調光|逆位相調光)
9,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする