曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75 - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)85首振角度(°)片側のみ30・回転350RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光/調光取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※ランプ別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53494475LZD-93195XB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 鏡面118
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
53494484LZD-93195XW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 鏡面118
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
53494500LZD-90889XB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 鏡面145
9,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
53494509LZD-90889XW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 鏡面145
9,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする