DAIKO(大光電機)
40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形
仕様
LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)
色
白
取付場所
天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨・防湿形
内容量
1台
注意
※ユニット別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53468654
LZW-93072XWE
本体:鋼板 白塗装
150×1250×63
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469065
LZW-93073XWE
本体:鋼板/白塗装
230×1250×63
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください