DAIKO(大光電機)
ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形本体
材質
本体:鋼板 白塗装
色
白
取付場所
天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨・防湿形
内容量
1台
注意
※ユニット別売
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53468670
LZW-93071XWE
75×1250×62
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468679
LZW-93068XWE
75×632×62
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468688
LZW-93069XWE
150×632×63
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468724
LZW-93074XWE
150×1250×90
¥
8,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468819
LZW-93070XWE
150×632×90
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください