ベースライト/スクエアBL/下面開放Cチャンネル回避タイプ

ベースライト/スクエアBL/下面開放Cチャンネル回避タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/下面開放Cチャンネル回避タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/下面開放Cチャンネル回避タイプ - DAIKO(大光電機)
材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白寸法(mm)出16埋め込み深さ(mm)25光源寿命50000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ユニット別売
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
径(Φmm)
埋込穴(Φmm)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53479477LZB-92724XW□600タイプ□685□630調光(PWM調光)
35,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479547LZB-92720XW□450タイプ□555□500調光(PWM調光)
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479556LZB-92722XW□600タイプ□685□630調光(PWM調光)
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479459LZB-92718XW□450タイプ□555□500調光(PWM調光)
19,500
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
53479425LZB-92721XW□600タイプ□685□630非調光
24,000
取扱い終了
返品不可
53479520LZB-92723XW□600タイプ□685□630非調光
30,500
取扱い終了
返品不可
53479617LZB-92719XW□450タイプ□555□500非調光
23,000
取扱い終了
返品不可
53479644LZB-92717XW□450タイプ□555□500非調光
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする