曜日別特売

ベースライト/スクエアBL/下面開放埋込タイプ

ベースライト/スクエアBL/下面開放埋込タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/下面開放埋込タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/下面開放埋込タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/下面開放埋込タイプ - DAIKO(大光電機)
材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白埋め込み深さ(mm)65光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付可能天井厚(mm)30以下内容量1台
注意
※ユニット別売
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
埋込穴(Φmm)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53479495LZB-92738XW径□630、出5□600タイプ□600調光(PWM調光)
35,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479504LZB-92726XW径□480、出5□450タイプ□450調光(PWM調光)
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479565LZB-92730XW径□480、出5□450タイプ□450調光(PWM調光)
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479599LZB-92734XW径□630、出5□600タイプ□600調光(PWM調光)
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479450LZB-92733XW出5□600タイプ□600非調光
24,000
取扱い終了
返品不可
53479538LZB-92737XW出5□600タイプ□600非調光
30,500
取扱い終了
返品不可
53479608LZB-92725XW出5□450タイプ□450非調光
18,000
取扱い終了
返品不可
53479626LZB-92729XW出5□450タイプ□450非調光
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする