DAIKO(大光電機)
ベースライト/長形BL/20形本体
材質
本体:鋼板 白塗装
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
傾斜天井取付角度(°)
45まで対応可(縦付/横付)
内容量
1台
注意
※ユニット別売
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53479224
LZB-92581XW
節電モード機能付(明るさ約70%)、初期照度補正機能付(維持光束80%) 平均消費電力は消費電力の約90%です。
¥
8,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479319
LZB-93056XW
節電モード機能付(明るさ約70%)、初期照度補正機能付(維持光束80%)平均消費電力は消費電力の約90%です。
¥
10,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479328
LZB-92583XW
節電モード機能付(明るさ約70%)、初期照度補正機能付(維持光束80%) 平均消費電力は消費電力の約90%です。
¥
10,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479355
LZB-92577XW
節電モード機能付(明るさ約70%)、初期照度補正機能付(維持光束80%) 平均消費電力は消費電力の約90%です。
¥
3,000
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479364
LZB-92578XW
節電モード機能付(明るさ約70%)、初期照度補正機能付(維持光束80%) 平均消費電力は消費電力の約90%です。
¥
3,000
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください