DAIKO(大光電機)
ベースライト/長形BL/110形本体
材質
本体:鋼板 白塗装
色
白
取付場所
天井付専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
内容量
1台
注意
※ユニット別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53479249
LZB-92743XW
150×2432×32
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479258
LZB-92742XW
66×2432×32
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479310
LZB-92744XW
230×2442×32
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479407
LZB-92745XW
150×2432×32
¥
9,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください