曜日別特売

ダノンジャパン アルプロ オーツミルク オーツ&カカオ 250mL

ダノンジャパン アルプロ オーツミルク オーツ&カカオ 250mL - ダノンジャパンダノンジャパン アルプロ オーツミルク オーツ&カカオ 250mL - ダノンジャパンダノンジャパン アルプロ オーツミルク オーツ&カカオ 250mL - ダノンジャパンダノンジャパン アルプロ オーツミルク オーツ&カカオ 250mL - ダノンジャパンダノンジャパン アルプロ オーツミルク オーツ&カカオ 250mL - ダノンジャパンダノンジャパン アルプロ オーツミルク オーツ&カカオ 250mL - ダノンジャパンダノンジャパン アルプロ オーツミルク オーツ&カカオ 250mL - ダノンジャパン

朝は、アルプロ!栄養ムギュっと!1.贅沢なチョコレートの味わいを楽しめるオーツミルクとカカオの組み合わせ。2.1本(250ml)で1日不足分の「食物繊維・鉄分・カルシウム」が摂取できます。さらに、カカオ由来の鉄分とポリフェノールも摂取できます。3.乳製品不使用4.コレステロールゼロ

用途
オーツ麦から生まれたオーツミルクとカカオの組み合わせで贅沢なチョコレートの味わいを楽しめます。
植物由来の食物繊維を1本(250mL)で1日不足分の3グラム、牛乳並みのカルシウム、ビタミンDが摂取できます。さらに、カカオ由来の鉄分とポリフェノールも摂取できます。
仕事や勉強の合間の休憩や、リラックスのひとときに。牛乳や植物性ミルク(豆乳やアーモンドミルク等)に置き換えてもお召し上がりいただけます。
乳製品不使用、コレステロールゼロ。
容量(mL)250本数18内容量1箱(250mL×18個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53466807-
オープン
3,398
3,670(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする