曜日別特売

LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)

LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
電圧フリー(85~242V)
Vフリー仕様(100V-200V)
100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい
密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能

付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.2パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ内容量1個
関連資料:(0.61MB)取扱説明書:(1.84MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524749PDL-VF50
44,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする