DENSAN(デンサン/ジェフコム)
マグネットホルダー
灯具を、鉄のフレームなどに固定できる強力マグネット付ホルダー
付属品
割りピン×2付属
適合機種
LEDパランドル(全周光タイプ) PDL-AR45, PDL-AR45J
材質
ステンレス/フェライト磁石
質量(g)
210
本体寸法(mm)
43×85×103
適合パイプ径(Φmm)
70
内容量
1セット(2個)
関連資料:
(0.81MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53524880
PMH-700
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください