曜日別特売

LEDパランドル(スリム・単独タイプ)

LEDパランドル(スリム・単独タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・単独タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・単独タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい
密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
水を通さず空気だけを通す換気弁搭載

用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ステンレスパイプ:透明質量(g)700周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)450×45×45定格消費電力(W)10全光束(Lm)1000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000定格入力電流(A)0.1力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート/金属LED使用数(個)80電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ内容量1個
関連資料:(0.62MB)取扱説明書:(2.13MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524767PDL-10
22,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする